ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-857/2B C.2M RG174 RP-SMA MALE RP-SMA MALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2.5 m
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443601161
Codice prodotto
ALP95-857/2B
Cod. produttore
95-857/2B
Produttore
ALP
Lunghezza:
2.5 m
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Cavo RG174 - 50 Ohm ** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2.5m Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Reverse SMA Tipo Connettore B: Spina Reverse SMA