ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-620/002B Mini Display-port to HDMI® socket


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443580299
Codice prodotto
ALP93-620/002B
Cod. produttore
93-620/002B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
no
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Colore: Bianco Tipo Connettore A: Mini display port Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Mini display port Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Adatto per computer Apple Risoluzione massima: 1920x1080 60Hz