pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-55L Spina volante SP21 tre poli - 44-55L

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443644014

Codice prodotto

ALP44-55L

Cod. produttore

44-55L

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Numero di poli:

3

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: 90° Nr. Poli: 3 Serie Fornitore: SP21 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega di rame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-4mm² Diametro cavo min: 4.5mm Diametro cavo max: 7mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C