pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-27 Flying plug SP11 three-pole - 44-27

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443644083

Codice prodotto

ALP44-27

Cod. produttore

44-27

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Numero di poli:

3

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Serie Fornitore: SP11 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 180V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Terminazione: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-0.79mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C