ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-13N SPINA VOLANTE 2PT 16A 500V - CONTATTO...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443649484
Codice prodotto
ALP23-31-13N
Cod. produttore
23-31-13N
Produttore
ALP
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Connettore 3 poli anti estrazione 16A 500V tipo Mazzeri. Giunzione professionale con classe di infiammabilità UL 94 V-2. Verificare attentamente la compatibilità dell'involucro e dei contatti interni maschio e femmina. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Mazzeri Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: UL 94V-2 Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-1.5mm² Grado di protezione: IP30 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 50/125°C