ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203T/1 DIMMER TUYA WI-FI 230V 150WLED PULSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669543
Codice prodotto
ALP23-203T/1
Cod. produttore
23-203T/1
Produttore
ALP
23-203T/1 è il nuovo dimmer controller Wi-Fi a taglio di fase (220-240Vac) sviluppato per il controllo di lampade LED. Attraverso il dispositivo 23-203T/1 l’utente potrà controllare queste sorgenti luminose direttamente dal proprio smartphone o tablet grazie all'applicazione disponibile su Google Play Store e App Store (nome app "Tuya Smart") oppure tramite un pulsante. Il dispositivo 23-203T/1 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione. ** Dati Tecnici ** Montaggio: da incasso Tensione d’ingresso: 220-240V AC 50/60Hz Uscita: 1 canali Tipo uscita: morsetti a vite Potenza max: - LED 150W Metodo di controllo: Wi-Fi / pulsante Temp. di Funzionamento: 0°C a 40°C Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Dimmer Adatto per: Monocolore Dispositivi comandabili: Sorgenti LED monocolore Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante Piattaforme compatibili: Tuya, Smart Life Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz Configurazione iniziale: Da programmare Installazione: Tramite app Dimensioni compatte adatte per scatole 503. Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz. Procedura di Reset/Accoppiamento: 1- Spegnere la lampadina collegata al dimmer (qualora si fosse accesa dopo averla collegata al modulo). 2-Premere l'interruttore e tenerlo premuto per 10 secondi o più finché la lampadina connessa al dimmer non inizia a lampeggiare velocemente.