ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/6L CONNETTORE ALIM AC DA PANNELLO - 6 PR... - 23-18/6L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Colore - Nero
Standard - C13
Confezione
5 PZ
EAN
8017443679337
Codice prodotto
ALP23-18/6L
Cod. produttore
23-18/6L
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Standard:
C13
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Terminazione: a saldare Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 32.6mm x 144.2mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C










