ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10BPAP PROL.SP3P16A ITA-PR16A BIPASS 10M NERA - 23-003/10BPAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Lunghezza - 10 m
Corrente nominale - 16 A
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
434 kg CO₂eq
EAN
8017443649613
Codice prodotto
ALP23-003/10BPAP
Cod. produttore
23-003/10BPAP
Produttore
ALP
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Lunghezza:
10 m
Corrente nominale:
16 A
Colore del rivestimento:
Nero
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 10m Formazione cavo: 3 x 1mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 16A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05VV-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 16A ** Connettore B ** Tipo ConnettoreB: Presa Bipasso Dritto




