ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-402 CONNETTORE MC4 MASCHIO - 1.000V - PER... - 200-402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443680555
Codice prodotto
ALP200-402
Cod. produttore
200-402
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Serie produttore: Solarline Codice produttore: 32.0035P0001 Tipo Connettore: MC4 Colore: Nero Genere Corpo: Femmina Genere Contatto: Maschio Serie Fornitore: PV-KST4/10II ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 45A Tensione max: 1000V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 10mm² Diametro cavo min: 5.9mm Diametro cavo max: 8.8mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0




