pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNPA455 PRESA OPEN 32 BIANCA (PRODOTTO ESAURIT - PA455

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNPA455 PRESA OPEN  32 BIANCA  (PRODOTTO ESAURIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025219009783

Codice prodotto

ATNPA455

Cod. produttore

PA455

Produttore

ATN

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Bianco

Presa OPEN Ø 32, bianca. Deve essere collegata ai raccordi femmina in PVC Ø50.