AERMEC - AEWSK360W UNITA INTERNA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023979213150
Codice prodotto
AEWSK360W
Cod. produttore
SK360W
Produttore
AEW
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE AERMEC mod. SK INVERTER SK360W Caratteristiche Generali: Modalità di funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico e Solo Ventilazione. Controllo a microprocessore. Comando ausiliario di emergenza (Tasto AUTO nell’Unità Interna). Pannello frontale dell’Unità Interna con display a Led e indicatori luminosi. Timer per programmazione dell’accensione e/o dello spegnimento. 3 Programmi di Benessere Notturno. Funzione Auto-restart. Funzione di autodiagnosi. Collegamenti frigoriferi del tipo a cartella. Facilità di installazione e manutenzione. Low Cooling Function: Funzionamento in Raffrescamento con Temperature Esterne fino a -15°C. Low Heating Function: Funzionamento in Riscaldamentocon Temperature Esterne fino a -20°C. Ionizzatore d’Aria (Cold Plasma Generator): è in grado di abbattere gli inquinanti decomponendone le molecole tramite scariche elettriche, provocando la scissione delle molecole d'acqua presenti nell'aria in ioni positivi e negativi. Tali ioni neutralizzano le molecole degli inquinanti gassosi ottenendo prodotti normalmente presenti nell'aria pulita. Il dispositivo è in grado di eliminare il 90% dei batteri. Il risultato è un'aria pulita, ionizzata e priva di cattivi odori. Efficienza Energetica: SEER 8.0 SCOP 4.7 Classe energetica raffreddamento A++ Classe energetica riscaldamento A++ Performance: Potenza Frigorifera Nominale (Min-Max): 3,5 (0,6-4,0) kW Potenza Termica Nominale (Min-Max): 3,0 (0,6-4,0) kW Livello di pressione sonora Unità Interna Turbo/Quiet: 43/26 dB(A) Livello di pressione Sonora Unità Esterna max: 54 dB(A) Potenza Sonora Unità Interna Turbo/Quiet: 55/38 dB(A) Potenza sonora Unità Esterna max: 63 dB(A) Portata aria unità interna Turbo/Quiet: 750/350 m3/h Portata d'aria unità esterna: 2400 m3/h Capacità di deumidificazione: 1.4 l/h Dati elettrici: Alimentazione (V/Hz/Φ) : 230/50/1 Potenza Assorbita Raffrescamento / Riscaldamento: 0.9 - 1.0 kW Compressore: Rotativo DC Inverter Caratteristiche: Gas refrigerante : R410A Attacchi Tubazioni: 6.35/12.7 (1/4" - 1/2") Dislivello Max: m 10 Dimensioni e peso: Unità Interna AxLxP (mm) : 292x866x209; 11 Kg