LEGRAND - LEGK3500C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 500X75 - K3500C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 37464 mm²
Confezione
12 M
Classificazione green
EAN
3414972186957
Codice prodotto
LEGK3500C
Cod. produttore
K3500C
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
37464 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco