ACOME S.A - AS2B1319A 4FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST. RINF C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Con protezione anti-roditori - sì
Confezione
2100 M
EAN
7449076964664
Codice prodotto
AS2B1319A
Cod. produttore
B1319A
Produttore
AS2
Numero di fibre
4
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Tipo di fibra
Monomodale 9/125
Categoria
OS2
Con protezione anti-roditori
sì
Materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Verde
Impermeabile longitudinalmente
sì
Impermeabile trasversalmente
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente ai raggi UV
sì
Diametro esterno approssimativo
8.3 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica FIREPROTECT per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale). Protezione rinforzata contro i roditori. Impermeabile.