ACOME S.A - AS2B1181A 12FO CLT MET OS2 PEHD USO EST.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Con protezione anti-roditori - sì
Confezione
2100 M
EAN
7449073193999
Codice prodotto
AS2B1181A
Cod. produttore
B1181A
Produttore
AS2
Numero di fibre
12
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Tipo di fibra
Monomodale 9/125
Categoria
OS2
Con protezione anti-roditori
sì
Materiale della guaina esterna
Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna
PE (polietilene)
Colore della guaina esterna
Nero
Cavo privo di metalli
no
Diametro esterno approssimativo
8.3 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)