ACOME S.A - AS2B1166A 4FO CLT MET OM3 PEHD USO EST.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Con protezione anti-roditori - sì
Confezione
2100 M
EAN
7449079777100
Codice prodotto
AS2B1166A
Cod. produttore
B1166A
Produttore
AS2
Numero di fibre
4
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Categoria
OM 3
Con protezione anti-roditori
sì
Materiale della guaina esterna
Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna
PE (polietilene)
Colore della guaina esterna
Nero
Cavo privo di metalli
no
Diametro esterno approssimativo
8.3 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)