pagina iniziale

FINDER SPA - FIN672390121300 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 50A - 672390121300

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN672390121300 RELE  DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Serie 67

EAN

8012823408330

Codice prodotto

FIN672390121300

Cod. produttore

672390121300

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Duroplast

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Corrente nominale:

50 A

Larghezza:

33 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

51.5 mm

Rele di potenza, Circuito stampato terminale singolo, 1.5 mm di distanza tra rele e circuito stampato, 3 contatti, NO, 50 A, AgNi, Bobina DC, 12 V, funzionamento da 10.8 a 13.2 V, potenza nominale 1.7 W, resistenza 85 ?, assorbimento 141 mA, tensione di mantenimento 3.8 V, tensione di rilascio 0.6 V, versione: A prova di flussante (RT II), temperatura ambiente da -40 a +70 ?C