ABB SPA - ABBZ1161CV N2185.2 CV - Caric. USB tipo "A" 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238163277
Codice prodotto
ABBZ1161CV
Cod. produttore
Z1161CV
Produttore
ABB
Colore: Champagne. Tensione di ingresso: 100 - 230 Vac ?10%; 50/60 Hz. Corrente di ingresso: 0,20 A (con carico massimo). Tensione di uscita: 5 VDC ?5%. Corrente di uscita: 2.000 mA. Consumo energetico in stand-by: <= 0,01W@230Vac. Efficienza energetica:>= 79%. Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C. Protezione da sovraccarico e riavvio automatico Dimensioni: 1 modulo.


