ABB SPA - ABBWLV112X VISIERA PER PE 12 MODULI 51027RH - WLV112X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 12
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891802544
Codice prodotto
ABBWLV112X
Cod. produttore
WLV112X
Produttore
ABB
Numero di unità:
12
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
378 mm
Altezza:
347 mm
Profondità:
70 mm
VISIERA PER PE 12 MODULI 51027RH


