ABB SPA - ABBWLR301N COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-B - WLR301N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Altezza - 135 mm
Larghezza - 154 mm
Profondità - 7 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891802186
Codice prodotto
ABBWLR301N
Cod. produttore
WLR301N
Produttore
ABB
Colore:
Nero
Altezza:
135 mm
Larghezza:
154 mm
Profondità:
7 mm
COVER PER VIVAVOCE 4 3 52311FC-B


