ABB SPA - ABBTS824 TS8 230/24V TRASFORMATORE 8VA 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 24 V
Corrente secondaria 1 - 0.33 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542286752
Codice prodotto
ABBTS824
Cod. produttore
TS824
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
24 V
Corrente secondaria 1:
0.33 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente max. di uscita:
0.33 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
8 W
Tensione secondaria 3:
0 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Corrente secondaria 3:
0 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì


