ABB SPA - ABBTS2481224 TS24/8-12-24 TRASFORMATORE 24VA 8-12-24V - TS2481224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Tensione secondaria 2 - 12 V
Tensione secondaria 3 - 24 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012542286950
Codice prodotto
ABBTS2481224
Cod. produttore
TS2481224
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Tensione secondaria 2:
12 V
Tensione secondaria 3:
24 V
Intensità di corrente secondaria 1:
3 A
Intensità di corrente secondaria 2:
2 A
Intensità di corrente secondaria 3:
1 A
Max. potenza d'uscita:
24 W
Corrente d'uscita max.:
3 A
Max. potenza dissipata:
4 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanello
A parete:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
52.5 mm
Altezza:
85 mm
Numero moduli DIN:
3
A prova di corto circuito:
sì
Protezione termica:
sì
Con interruttore on/off:
no


