ABB SPA - ABBTC368A TYGRIP BAS.AD.50,8X50,8MM POLY.6,6NAT.50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50.8 mm
Larghezza - 50.8 mm
Altezza - 6.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 20.1 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
5414363058748
Codice prodotto
ABBTC368A
Cod. produttore
TC368A
Produttore
ABB
Lunghezza
50.8 mm
Larghezza
50.8 mm
Altezza
6.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a
20.1 mm
Tipo di fissaggio
Altri
Diametro del foro di montaggio
5.3 mm
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio
0...65 °C
TYGRIP BAS.AD.50 8X50 8MM POLY.6 6NAT.50 PER FASCETTE