ABB SPA - ABBSM1882 STRUTTURA ARTU M 1800X800X250MM (HXLXP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Tipo di copertura - Opzionale
Modello coperchio - Nessuno
Tipo di porta - Singolo
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646029690
Codice prodotto
ABBSM1882
Cod. produttore
SM1882
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Tipo di copertura:
Opzionale
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di porta:
Singolo
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
250 mm
Profondità di incasso:
195 mm
Profondità interna:
221 mm
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
324
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
3
Struttura espandibile:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Con piastra di montaggio:
no
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
I
Resistenza agli urti:
IK09
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no