ABB SPA - ABBRSK5101 SHIELD-KON CONN.ROSSO 100PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pezzo unico
Tipo di colletto - Connettore esterno
Isolato - sì
Diametro della schermatura - 1.27...2.28 mm
Codice colore - Rosso
Confezione
100 PZ
EAN
5414363115779
Codice prodotto
ABBRSK5101
Cod. produttore
RSK5101
Produttore
ABB
Modello
Pezzo unico
Tipo di colletto
Connettore esterno
Isolato
sì
Diametro della schermatura
1.27...2.28 mm
Codice colore
Rosso
Forma della matrice di crimpaggio
Tondo
Confezionati su striscia continua
no
SHIELD-KON CONN.ROSSO 100PZ