pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855B808 SPEEM IP55 800X800+TELAIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQ855B808 SPEEM IP55 800X800+TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 849 mm

  • Larghezza - 817 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3800161600883

Codice prodotto

ABBQ855B808

Cod. produttore

Q855B808

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

849 mm

Larghezza:

817 mm

Profondità:

250 mm

Larghezza in numero di moduli:

36

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Corrente nominale (In):

800 A

Numero di moduli:

180

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Profondità di incasso:

230 mm

Profondità interna:

170 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK08

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

6

Superficie:

Verniciatura a polveri

Armadio di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQ855B808 - System Pro E Energy - SPEEM IP55 800X800 TELAIO