ABB SPA - ABBQ855B806 SPEEM IP55 600X800+TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3800161600876
Codice prodotto
ABBQ855B806
Cod. produttore
Q855B806
Produttore
ABB
Mobile da parete, Tipo System pro E energy M, Struttura di base, Tipo di montaggio: Sospeso a parete, per installazione interna, Kit piatto, Forma di protezione I (messa a terra), Classe di protezione IP55 (con porta) IP30, senza porta, Norma acc.: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 per alloggiamento, IK07 per porta in vetro e foro, verniciato a polvere RAL 7035, materiale lamiera d'acciaio, la porta deve essere aggiunta separatamente, la porta puo essere montata a sinistra o a destra,apertura porta 135?, piastra posteriore in lamiera d'acciaio, parte superiore e inferiore devono essere aggiunte separatamente, ingresso cavi tramite flangia di ingresso cavi grande, dimensioni in mm (A x L x P) 1000 x 400 (384) x 250, n. mod. DIN 72 (A = 150 mm), predisposto per estensione affiancata, predisposto per montaggio interno System pro E energy Combi (fino a 800 A)


