ABB SPA - ABBPV1636 PORTA VETRO X STR.1600X800MM 36MOD (HXL)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Porta a vetri - sì
Predisposta per sezionatore di intrerblocco - no
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646710499
Codice prodotto
ABBPV1636
Cod. produttore
PV1636
Produttore
ABB
Modello
Porta di protezione
Porta a vetri
sì
Predisposta per sezionatore di intrerblocco
no
Larghezza
800 mm
Altezza
1600 mm
ProfonditÃ
15 mm
Materiale
Acciaio
Tipo di superficie
Verniciatura a polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione (IP)
IP43
Porta frontale IP43 per strutture 36 moduli da pavimento. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.