ABB SPA - ABBPTBO3090 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=300MM P=900MM - PTBO3090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 900 mm
Colore - Altro
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782410
Codice prodotto
ABBPTBO3090
Cod. produttore
PTBO3090
Produttore
ABB
Larghezza:
400 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
900 mm
Colore:
Altro
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
TETTO FONDO APERTO IP65 L 300MM P 900MM


