pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSVS0259 SEGREG.VERT.POST H=250MM P=900MM - PSVS0259

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSVS0259 SEGREG.VERT.POST H=250MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 880 mm

  • Altezza - 282.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794437

Codice prodotto

ABBPSVS0259

Cod. produttore

PSVS0259

Produttore

ABB

Larghezza:

880 mm

Altezza:

282.5 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGREG.VERT.POST H 250MM P 900MM