ABB SPA - ABBPPMB6080 PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=600MM L=800MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646785404
Codice prodotto
ABBPPMB6080
Cod. produttore
PPMB6080
Produttore
ABB
Altezza
600 mm
Larghezza
800 mm
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Perforata
no
PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 600MM L 800MM PER ARMADI