ABB SPA - ABBPPMB4040 PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=400MM L=400MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784988
Codice prodotto
ABBPPMB4040
Cod. produttore
PPMB4040
Produttore
ABB
Altezza
400 mm
Larghezza
400 mm
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Perforata
no
PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 400MM L 400MM PER ARMADI