pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFB3560 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=600MM - PPFB3560

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFB3560 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta parziale

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646817426

Codice prodotto

ABBPPFB3560

Cod. produttore

PPFB3560

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta parziale

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

350 mm

Profondità:

600 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Pannello cieco piano con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.