ABB SPA - ABBPM3624 PANNELLO 24 MOD. 300X600 M-K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646037237
Codice prodotto
ABBPM3624
Cod. produttore
PM3624
Produttore
ABB
Altezza:
300 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
24
Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.