pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG750-0-18R SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 BUSTA 6PZ BK - PLG750-0-18R

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG750-0-18R SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 BUSTA 6PZ BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363108979

Codice prodotto

ABBPLG750-0-18R

Cod. produttore

PLG750-0-18R

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Lunghezza:

0.18 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in tubetti pre-tagliati in sacchetti. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.