ABB SPA - ABBPLG63-0-5R SHRINK-KON PLG 2:1 D1,6 BUSTA 50PZ BK - PLG63-0-5R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5414363108832
Codice prodotto
ABBPLG63-0-5R
Cod. produttore
PLG63-0-5R
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Diametro nominale in pollici:
3/64 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Lunghezza:
0.05 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no