pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFVS3062 SEGR.FRONT.BARRE H=300MM L=600MM MI - PFVS3062

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFVS3062 SEGR.FRONT.BARRE H=300MM L=600MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 647.7 mm

  • Altezza - 317.7 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793430

Codice prodotto

ABBPFVS3062

Cod. produttore

PFVS3062

Produttore

ABB

Larghezza:

647.7 mm

Altezza:

317.7 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.FRONT.BARRE H 300MM L 600MM MI