pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLB2010 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=1000MM - PDLB2010

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLB2010 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 1019 mm

  • Altezza - 1998 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015646783394

Codice prodotto

ABBPDLB2010

Cod. produttore

PDLB2010

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

1019 mm

Altezza:

1998 mm

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

PORTA CIECA IP40 H 2000MM L 1000MM