pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCRM0988 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=988MM - PCRM0988

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCRM0988 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=988MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Zinco

  • Larghezza - 988 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015646783790

Codice prodotto

ABBPCRM0988

Cod. produttore

PCRM0988

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Zinco

Larghezza:

988 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

47.5 mm

Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro. Dimensioni: 988 mm.