pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCLIP/12 FASCETTA ACC.ZINC.+INSERTO PVC NC12 - PCLIP/12

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCLIP/12 FASCETTA ACC.ZINC.+INSERTO PVC NC12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Distanza dalla parete - no

  • Tipologia - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963002588

Codice prodotto

ABBPCLIP/12

Cod. produttore

PCLIP/12

Produttore

ABB

Diametro nominale:

12 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Distanza dalla parete:

no

Tipologia:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

FASCETTA ACC.ZINC. INSERTO PVC NC12