ABB SPA - ABBPCFM0700 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=700MM - PCFM0700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Zinco
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015646781109
Codice prodotto
ABBPCFM0700
Cod. produttore
PCFM0700
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Zinco
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
47.5 mm
Codice Ordine: PCFM0700 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata


