ABB SPA - ABBPCFM0200 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=200MM - PCFM0200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Zincato
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781093
Codice prodotto
ABBPCFM0200
Cod. produttore
PCFM0200
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Lunghezza:
200 mm
Traverse per struttura – Lamiera zincata. Dimensioni: 200mm


