ABB SPA - ABBPCCM0200 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 200 mm
Altezza - 47.5 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787682
Codice prodotto
ABBPCCM0200
Cod. produttore
PCCM0200
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
200 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
47.5 mm
N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P 200MM DI MONTAGGIO PER ARMADI


