pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF2H315 OFAF2H315 FUS NH2 GG 315A 500V - OFAF2H315

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF2H315 OFAF2H315 FUS NH2 GG 315A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01xl

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 315 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019206011

Codice prodotto

ABBOFAF2H315

Cod. produttore

OFAF2H315

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01xl

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

315 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

25 W

OFAF2H315 FUS NH2 GG 315A 500V