pagina iniziale

ABB SPA - ABBNCG-PG161B PRESSACAVO PG16 10-14 PA6 RAL9001 F.10MM - NCG-PG161B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNCG-PG161B PRESSACAVO PG16 10-14 PA6 RAL9001 F.10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Passo della filettatura - 1.41 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 30.9 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5415022424041

Codice prodotto

ABBNCG-PG161B

Cod. produttore

NCG-PG161B

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

PG

Passo della filettatura:

1.41 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

27 mm

Misura angolare dell'esagono:

30.9 mm

Per diametro cavo:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9001

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Pressacavo ABB - serie/ modello ABBNCG-PG161B - - PRESSACAVO PG16 10-14 PA6 RAL9001 F.10MM