ABB SPA - ABBM228575 TS100/12-24 C TRASFORMATORE 100VA 12-24V - M228575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tensione secondaria 2 - 24 V
Tensione secondaria 3 - 0 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 4.17 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012542285755
Codice prodotto
ABBM228575
Cod. produttore
M228575
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tensione secondaria 2:
24 V
Tensione secondaria 3:
0 V
Intensità di corrente secondaria 1:
4.17 A
Intensità di corrente secondaria 2:
0 A
Intensità di corrente secondaria 3:
0 A
Max. potenza d'uscita:
100 W
Corrente d'uscita max.:
4.17 A
Max. potenza dissipata:
1 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
A parete:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
107 mm
Altezza:
95 mm
Numero moduli DIN:
6
A prova di corto circuito:
sì
Protezione termica:
sì
Con interruttore on/off:
no


