ABB SPA - ABBLX1001 KIT XT1 3/4 P FISSO 24 MODULI DIN L=600M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 225 mm
Con copertura - sì
Coperchio in plastica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646760432
Codice prodotto
ABBLX1001
Cod. produttore
LX1001
Produttore
ABB
Altezza
200 mm
Larghezza
600 mm
Profondità
225 mm
Con copertura
sì
Coperchio in plastica
no
Numero di poli
4
Adatto per interruttore sezionatore
no
Con interruttore-sezionatore
no
Adatto per interruttore di potenza
sì
Con interruttore di potenza
no
Adatto per interruttore di sicurezza
no
Con interruttore di sicurezza
no
Adatto per commutatore
no
Con commutatore
no
Corrente nominale di esercizio
800 A
Numero di interruttori
1
Con terminali di distribuzione
sì
XT1 VERTICALE 3/4P PAVIMENTO/PARETE - KIT