pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 791 3 CL-100C SPIA TRASPARENTE - KX 791 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 791 3 CL-100C SPIA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Esecuzione del portalampada - BA9s

  • Con lampada inclusa - no

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7320500204160

Codice prodotto

ABBKX 791 3

Cod. produttore

KX 791 3

Produttore

ABB

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Neutro

Esecuzione del portalampada:

BA9s

Con lampada inclusa:

no

Tensione d'esercizio nominale Ue:

240...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Alto

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

CL-100C SPIA TRASPARENTE