pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 596 6 OXP12X185 OESAZK9 ALBERO 12X185MM - KX 596 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 596 6 OXP12X185 OESAZK9 ALBERO 12X185MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 185 mm

  • Altezza della sezione - 12 mm

  • Larghezza della sezione - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019141428

Codice prodotto

ABBKX 596 6

Cod. produttore

KX 596 6

Produttore

ABB

Lunghezza:

185 mm

Altezza della sezione:

12 mm

Larghezza della sezione:

12 mm

OXP12X185 OESAZK9 ALBERO 12X185MM PER INTERRUTTORI