pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 256 8 MPM2-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA - KW 256 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 256 8 MPM2-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 60 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7320500275764

Codice prodotto

ABBKW 256 8

Cod. produttore

KW 256 8

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

60 mm

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Altro

Pulsanti a fungo instabili non luminosi, con azionatore Ø 60 mm