ABB SPA - ABBKO1261 KIT OT200/250/315/400 ORIZZ. 300X600MM L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 225 mm
Con copertura - sì
Coperchio in plastica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646711267
Codice prodotto
ABBKO1261
Cod. produttore
KO1261
Produttore
ABB
Altezza
300 mm
Larghezza
600 mm
Profondità
225 mm
Con copertura
sì
Coperchio in plastica
no
Numero di poli
4
Adatto per interruttore sezionatore
sì
Con interruttore-sezionatore
no
Adatto per interruttore di potenza
no
Con interruttore di potenza
no
Adatto per interruttore di sicurezza
no
Con interruttore di sicurezza
no
Adatto per commutatore
no
Con commutatore
no
Corrente nominale di esercizio
400 A
Numero di interruttori
1
Con terminali di distribuzione
sì
KIT OT200/250/315/400 ORIZZONTALE 300X600MM L